曜日別特売

捻込Y型ストレーナ 100メッシュ

捻込Y型ストレーナ 100メッシュ - スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 100メッシュ - スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 100メッシュ - スリーエム工業
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目100メッシュ内容量1個
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263886420SYL-13A8捻込RcSCS13A1/42
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
5263887320SYL-13A10捻込RcSCS13A3/82
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
5263888920SYL-13A15捻込RcSCS13A1/22
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
5263889820SYL-13A20捻込RcSCS13A3/42
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
5263890720SYL-13A25捻込RcSCS13A12
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
5263891620SYL-13A32捻込RcSCS13A1-1/4"2
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
5263892520SYL-13A40捻込RcSCS13A1-1/2"2
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
5263893420SYL-13A50捻込RcSCS13A22
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263922320SYL-14A10捻込RcSCS14A3/82
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
5263923920SYL-14A15捻込RcSCS14A1/22
オープン
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263924820SYL-14A20捻込RcSCS14A3/42
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
5263925720SYL-14A25捻込RcSCS14A12
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
5263926620SYL-14A32捻込RcSCS14A1-1/4"2
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263927520SYL-14A40捻込RcSCS14A1-1/2"2
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263928420SYL-14A50捻込RcSCS14A22
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする