TOTO
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
寸法(mm)
70
ねじサイズ
本体側:W28山18
仕様
シングル用、湯水混合栓には2個必要
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52641786
THD61
一般
TKGG30E型、TKJ30型、TKG30型、TKHG30R型、TKF30型、TKF30U型、TMF30型、TMF30U型、TK180型、TK180U型、TK280SX、TMGG30E型、TKGG30SE型・30EC型、TKS05311J、TKS05312J ほか
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
52641795
THD61-1
寒冷地
TKGG30EZ型、TKG30URKX、TKJ30U3NZ、TKHG30RZ、TMF30UCRKX、TKF30ZKX、TKF30UKX、TK280ZSKX、TK180UKX、TMGG30EZ型、TKGG30SEZ型・30ECZ型、T20A、TMG20A、TMS24C、TMS25C、TMY10、TKS05311Z、TKS05312Z ほか
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください