TOTO
人体感知センサーユニット
背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様
自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能
長さ(mm)
120
幅(mm)
31
高さ(mm)
120
使用温度範囲(℃)
1~40
消費電力(W)
1以下
電源
AC100V(50/60Hz)
時間
人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)
主な用途
パブリック用
感知方式
人体感知
感知距離(mm)
自動調節:500~800(白紙□300の場合)
内容量
1個
注意
※便ふたありの便座との組み合わせはできません。
※便器側方の設置はできません。
※和風便器との組み合わせはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52642163
THE28A
¥
26,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください