シャワーハンガー(角度調節式)

シャワーハンガー(角度調節式) - TOTO
(3件のレビュー)

シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。

仕様角度調節式長さ(mm)70.5幅(mm)42メッキ高さ(mm)50取付方式ビス止め角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52642547THYC51R
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52642547
2021-12-08
用途: 破損した物と取替え
運輸・通信業

いろいろホームセンターを回ってシャワーフックを探しましたが、この角度調整可の物はどの店にも無く、モノタロウで扱っていたので、大変助かりました。取付も簡単で直ぐに出来ました。

対象商品 : 52642547
2021-01-11
用途: シャワーハンガーの取り換え
製造業

既設のハンガーが角度固定で、購入したマイクロバブル仕様シャワーヘッドの角度があわず真横にシャワーがでるので、角度調節できる本品に取り替えた。取り付けは穴幅が25mm前後で調節でき既設のねじ穴で固定できた。強度もデザインも浴室にマッチしており非常に満足である。

4が参考にしています
対象商品 : 52642547
2020-05-30
用途: シャワーのメンテナンス
教育・研究機関

角度調整ができ、それぞれの好みに合わせてシャワーできる。さらに、デザインも良く、シャワーヘッドのホールドもしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする