曜日別特売

シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)

シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) - TOTO
ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用内容量1本
注意
※別売のホース用アダプタ(品番/THY14533-1またはTHY14533-2)でINAX、KAKUDAI、MYM、SAN-EI、KVKのシャワー金具に取付けできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52642599THYC77LLC
7,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする