愛和産業
オレンジ フロート 5型 上下耳
用途
定置網、海水浴場、係船などに使われています。
仕様
耳位置:上下耳
材質
PE樹脂
色
オレンジ
内容量
1箱(2個)
注意
※簡易的なフロートです。耐圧はありません。使用水深0m
※商品の図は参考図になります。実際の商品とは異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
浮力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52642757
AF-13-5
27
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
52642766
AF-15-5
33
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください