曜日別特売

ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製

ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 - 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 - 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 - 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 - 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 - 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 - 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 - 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 - 気泡材研究所

耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。

用途底曳・定置材質ABS製
注意
※水深は目安値であり、保証値ではありません。
※使用限度水深は1回の連続被圧時間が3時間未満での繰返し使用を標準として設定されています。
※被水圧下で3時間以上継続ご使用の場合は、表示水深の70%未満(継続使用時間に応じて変わる)の深さでご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
浮力(kg)
型式
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526429066B31箱(10個)-6B3353
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
526429157B21箱(10個)-7B2520
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
526429248B31箱(6個)-8B3828
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
526429338B81箱(5個)-8B81620
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
526429498B121箱(5個)-8B121940
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
5264295810B31箱(4個)12.110B31610
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
5264296710B81箱(2個)10.710B83210
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
5264297612B31箱(2個)20.812B32640
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
5264298513B21箱(2個)29.913B23410
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする