ビニー(耐水圧浮子) T型PE製

ビニー(耐水圧浮子) T型PE製 - 気泡材研究所

耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。

用途定置・底建網浮力(kg)19.7材質ポリエチレン製長さ(mm)402型式12T1B直径(Φmm)310穴径(Φmm)50自重(kg)3.22水深(m)100内容量1箱(2個)
注意
※水深は目安値であり、保証値ではありません。
※使用限度水深は1回の連続被圧時間が3時間未満での繰返し使用を標準として設定されています。
※被水圧下で3時間以上継続ご使用の場合は、表示水深の70%未満(継続使用時間に応じて変わる)の深さでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5264311612T1B
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする