気泡材研究所
ビニコン(水面用浮子) S型
本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。
全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
用途
フェンダー・ボンデン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
浮力(kg)
長さ(mm)
型式
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52643177
S2
1箱(500個)
-
36
S2
56
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52643195
S4L
1箱(5個)
6.1
750
S4L
105
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
52643204
S7
1箱(8個)
2.9
175
S7
158
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
52643213
S12J
1箱(5個)
8.2
225
S12J
225
28
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
52643186
S3
1箱(100個)
-
43
S3
86
14
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください