曜日別特売

スクリューキャップ

スクリューキャップ - 岩田製作所スクリューキャップ - 岩田製作所
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683619MT08-PM816486101441
100
98
108(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
52683628MT10-PM10126081317.546
190
189
208(税込)
翌々日出荷
52683637MT12-PM121372101622.558
240
239
263(税込)
翌々日出荷
52683646MT14-PM14277212172459.5
400
399
439(税込)
6日以内出荷
52683655MT16-PM16237214202859
480
479
527(税込)
6日以内出荷
52683664MT18-PM18227216223159
560
558
614(税込)
6日以内出荷
52683673MT20-PM20207218253559
650
649
714(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする