曜日別特売

マスキングテープ

マスキングテープ - 岩田製作所マスキングテープ - 岩田製作所
材質(フィルム)ポリエステル、(糊)シリコン系厚さ(mm)0.05長さ(m)66耐熱温度(℃)220内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52692378TG01010
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52692387TG02525
4,160
3,998
4,398(税込)
当日出荷
52692396TG05050
7,720
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする