円錐プラグ(皿ザグリ用)

円錐プラグ(皿ザグリ用) - 岩田製作所円錐プラグ(皿ザグリ用) - 岩田製作所
内容量1箱(500個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
適合ねじ
寸法d(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52693674GGF1019M108.716.58.9
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52693683GGF1223M1210.419.58.2
28,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
52693699GGF0815M8713.69.5
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする