岩田製作所
円錐プラグ(大径用)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l1(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52694085
GKH4055-P
1個
103
39
83
71.5
30
ピンク
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52694094
GKH5000-P
1個
127
39
90
78
30
白
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
52694103
GKH1063-P
1袋(10個)
27
25.4
23
12.5
19
白
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52694119
GKH1100-P
1袋(10個)
28
25.4
24
13
19
茶
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
52694128
GKH1181-P
1個
30
25.4
27.8
14.5
19
緑
¥
280
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
52694137
GKH1260-P
1個
32
25.4
26
15.5
19
黄
¥
280
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
52694146
GKH1338-P
1個
34
25.4
27
17
19
茶
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
52694155
GKH1456-P
1個
37
25.4
30
19.9
19
青
¥
320
¥
318
¥
350
(税込)
6日以内出荷
52694164
GKH1535-P
1個
39
25.4
31
21.8
19
乳白
¥
340
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
52694173
GKH1614-P
1個
41
25.4
33
25
19
赤
¥
360
¥
358
¥
394
(税込)
翌々日出荷
52694189
GKH1693-P
1個
43
25.4
36
26
19
グレー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
52694198
GKH1772-P
1個
45
25.4
37
28.7
19
ピンク
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
52694207
GKH1810-P
1個
46
25.4
38
30
19
白
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
52694216
GKH1968-P
1個
50
25.4
42
31.6
19
茶
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
52694225
GKH2086-P
1個
53
25.4
45
36
19
緑
¥
520
¥
518
¥
570
(税込)
翌々日出荷
52694234
GKH2205-P
1個
56
25.4
48
39.8
19
黄
¥
540
¥
538
¥
592
(税込)
翌々日出荷
52694243
GKH2480-P
1個
63
25.4
50
45.4
19
茶
¥
560
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
52694259
GKH2520-P
1個
64
25.4
54
49
19
青
¥
560
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
52694268
GKH2677-P
1個
68
25.4
58
51
19
乳白
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
52694277
GKH2953-P
1個
75
25.4
62
57
19
赤
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
翌々日出荷
52694286
GKH3543-P
1個
90
39
75
62.5
30
グレー
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください