曜日別特売

マスキングシール(丸/分割台紙付)

マスキングシール(丸/分割台紙付) - 岩田製作所マスキングシール(丸/分割台紙付) - 岩田製作所
(1件のレビュー)
内容量1袋(10枚)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
材質
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52696063ERS010-P10--
60
58
64(税込)
当日出荷
52696079ERS012-P12--
80
78
86(税込)
当日出荷
52696088ERS014-P14--
80
78
86(税込)
当日出荷
52696097ERS016-P16--
100
98
108(税込)
当日出荷
52696106ERS018-P18--
120
118
130(税込)
当日出荷
52696115ERS020-P20ポリエステル(シリコン糊)220
120
118
130(税込)
当日出荷
52696124ERS022-P22--
140
138
152(税込)
当日出荷
52696133ERS024-P24--
190
189
208(税込)
11日以内出荷
52696149ERS025-P25--
190
189
208(税込)
当日出荷
52696158ERS026-P26--
190
189
208(税込)
当日出荷
52696167ERS028-P28--
210
209
230(税込)
当日出荷
52696176ERS030-P30--
210
209
230(税込)
当日出荷
52696185ERS038-P38--
280
278
306(税込)
翌々日出荷
52696194ERS040-P40--
280
278
306(税込)
当日出荷
52696203ERS050-P50--
390
389
428(税込)
翌々日出荷
52696219ERS006-P6--
60
58
64(税込)
翌々日出荷
52696228ERS008-P8ポリエステル(シリコン糊)220
60
58
64(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: ホイール塗装の時
株式会社川田商会 協栄自工

ホイール塗装の時のボルト穴のマスキングに使いました。
25mmは少し小さかったです。
それと汚れのせいかもしれませんが糊が弱い気がします。
28mmではぎちぎちなので剥がす時ヤバい事もあるので、
まだ使っていませんが今回は26mmを購入しました。
27mmがあったら良いんだけどなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする