クツワ
PUMA 2ドアケズール筆入
2ドアタイプ。ポップアップ鉛筆ホルダー(特許登録済)。3D&チェンジング表紙。ケズール付。三角定規収納可能。裏表合わせて鉛筆14本収納可能。
用途
ペンケース
開閉
マグネット
材質
表紙:オレフィン系シート、成形皿:HIPS、鉛筆ホルダー:PP
質量(g)
235
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×92×35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645444
CZ053D
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください