クツワ
カラーカーボンWペンケース
収納力たっぷり!ダブルペンケース。本体生地には、柄入合皮生地を使用。前面部分にポケット付。オリジナルデザインの引手付。
用途
ペンケース
色
ブルー
開閉
ファスナー
材質
合成皮革(PU)、ポリエステル
質量(g)
98
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×200×60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645514
787PMBL
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください