曜日別特売

学校キャップ

学校キャップ - クツワ学校キャップ - クツワ学校キャップ - クツワ学校キャップ - クツワ学校キャップ - クツワ学校キャップ - クツワ学校キャップ - クツワ学校キャップ - クツワ
(1件のレビュー)

落としても踏んでも割れないキャップ。えんぴつキャップをつなぐと補助軸になる。三角軸、六角軸、丸軸鉛筆に使えます。意匠出願済。

用途鉛筆キャップ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×12×12質量(g)2材質PC適合軸三角軸、六角軸、丸軸繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2色×3本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645584ST104BLブルー・グリーン
120
99
109(税込)
当日出荷
52645593ST104PUパープル・ピンク
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52645593
2022-12-14
用途: 現場の事務作業時

使い古した鉛筆がたまってきたので、有効に利用したい所で、ちょうどいい物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする