曜日別特売

鉛筆削り トガール

鉛筆削り トガール - クツワ鉛筆削り トガール - クツワ鉛筆削り トガール - クツワ鉛筆削り トガール - クツワ鉛筆削り トガール - クツワ

芯の角度を変えられる鉛筆削り。色鉛筆などの柔らかい芯の鉛筆には大きい角度で削れば折れにくくHB芯など硬い芯の鉛筆には鋭角で削って芯の長さを変えることができます。5段階のどの角度で削っても芯がトガって削れます。

用途鉛筆削り電源手動仕様芯先調節:5段階材質本体:ABS・POM、刃物ユニット:スチール・PS質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×65×27繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645645PM192
480
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする