クツワ
ムースのミニスイーツショップ
やわらかくて取り出しやすいソフトねんど型付。かわいい5種類のスイーツが作れます。
用途
ねんど
セット内容
ソフト立体型(スイーツ)、ムースねんど(イエロー・ピンク・ブルー)、説明書
材質
ねんど:有機微小中空球体・パルプ繊維・粘結剤・保存剤・水・色素、ソフト立体型:PE、説明書:紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645715
PT151
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください