PUMA ヘザーボックスペンケース

PUMA ヘザーボックスペンケース - クツワPUMA ヘザーボックスペンケース - クツワPUMA ヘザーボックスペンケース - クツワPUMA ヘザーボックスペンケース - クツワPUMA ヘザーボックスペンケース - クツワPUMA ヘザーボックスペンケース - クツワ

本体生地には、風合いのあるヘザー柄の生地を使用。フタ内側にメッシュポケット付。中のフラッグには鉛筆ホルダー付。メタリックファスナー。刺繍ロゴ入。オリジナルデザインの引き手付。

用途ペンケース開閉ファスナー材質ポリエステル質量(g)96寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×220×95内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645803PM230BKブラック
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
52645819PM230BLブルー
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
52645828PM230GRグリーン
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする