レイメイ藤井
システム手帳キーワード 聖書サイズ用リフィル カラーインデックス 5区分
(1件のレビュー)
分類、検索しやすい色別インデックス。見出しに直接タイトルが書き込めます
用途
システム手帳用リフィル
材質
紙
サイズ
聖書サイズ
山数
5
内容
カラーインデックス
寸法(横×縦)(mm)
102×171
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645986
WWR331
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください