レイメイ藤井
ボードマーカー
インク残量が見えて使いやすい
用途
ボードマーカー
インク色
黒
線幅(mm)
2
材質
PP製
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16×150(キャップ最大厚21)
インク
アルコール系
ペン先
丸芯
マグネット
あり
インク容量(mL)
6
線の太さ
中字
イレーザー
あり
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646029
LBM77
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください