レイメイ藤井
システム手帳グロワール スタンダードサイズ用リフィル 徳用横罫ノート
用途
差し込み式手帳用リフィル
厚さ(mm)
4
サイズ
スタンダードサイズ
内容
横罫ノート(6mm罫)
寸法(横×縦)(mm)
82×168
ページ数
72
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646074
GSR15
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください