レイメイ藤井
リフィルファイル ポケット (リング15mm)
使用済みのリフィルの保存やシステム手帳としても使える15mm軽リングのファイル
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
リング径(Φmm)
色
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646153
WPF801P
ポケットサイズ
100×147×25
15
ピンク
表地/ポリエステル・PU、裏地/PVC
-
-
-
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52646169
WPF801B
ポケットサイズ
100×147×25
15
ブラック
表地/ポリエステル・PU、裏地/PVC
-
-
-
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
53138339
WPF801A
-
-
-
ブルー
-
100
147
25
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
53138348
WPF801D
-
-
-
オレンジ
-
100
147
25
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください