曜日別特売

オフホワイトボード

オフホワイトボード - レイメイ藤井オフホワイトボード - レイメイ藤井
(3件のレビュー)

縦横両用で使えて便利。裏面マグネット付きで冷蔵庫などに貼れる。オフホワイト色で目に優しい

用途ホワイトボード種類マグネット掛け・無地ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)137×187表示内容無地材質(表面)スチール仕様縦・横両用付属品ボードマーカー(直液式細字/黒インク)1本、吊り下げヒモ(35cm)1本、吊り下げ金具2個材質フレーム:PP、裏面:段ボール・マグネットサイズA5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×7グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52646388LNW906
1,000
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52646388
2022-10-26
用途: 貸出品の管理ボードに
製造業

サイズが小さく、ボードにもマグネットが張り付くものが欲しかったので、目的は達成しています。

対象商品 : 52646388
2020-07-11
用途: メモ用紙代わりに
農・林・水産業

このサイズは、私が探した限りでは最も小さいものではないでしょうか。それが気に入って買ってみたわけですが・・・。プラ枠にスチール製のホワイトボードが裏側を段ボールで補強されて挟まっています。裏側を見て大変チープな感じがしました。100均とまでは言いませんが、それに近いものがあります。さて、使用上の問題点ですが、
先ず、吊り下げ金具なるものが付属されているのですが、プラ枠の隙間に差し込むだけという、どう考えてもまともに使えそうにないです。案の定、緩々で、ひもを通すだけで外れてしまい、何か工夫しないと使い物になりません。次に、裏面のマグネットですが、完全に冷蔵庫の扉面を想定されているらしく、それ以外の物には磁力が弱過ぎてくっ付きません。
耐久性については、現時点では解り兼ねますが、ボード面が1年使えればマシな方ではないでしょうか。
以上、とてもじゃないがこの値段で売る商品ではありません。パッケージ裏にはMADE IN JAPANの文字が・・・。このようなものが日本製とは泣きたくなります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 52646388
2020-07-20
用途: メモ用紙代わりに
農・林・水産業

調べた限り、この商品がいちばん小さいサイズらしいので、それが気に入って買ってみたわけですが・・・
裏面のマグネットは、冷蔵庫の扉面を想定されているらしく、それ以外のものには付かないくらいの磁力のものです。また、紐で吊す為の、三角の小さなクリップのような部品をプラ枠の隙間に差し込むようになっているのですが、これが差し込みが緩過ぎて、一々外れて来てしまいます。この点は要改善です。まともに使えません。
残念ながら100均レベルとまでは言いませんが、この値段にしては、造りはチープですね。これでもmade in Japanなら、それなりの品質を望みます。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする