DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
用途
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
内容量
1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
胴ベルト幅(mm)
色
胴ベルト長さ(mm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52697585
WP-R98DS-2BK
45(最大)
ブラック
1150(最大)
ワンタッチバックル
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
52697594
WP-96DS-2BL
45
ブルー
1200
スライドバックル
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
52697603
WP-R300DS-2BK
45
オールブラック
1200
スライドバックル
¥
42,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
52697673
WP-R300DS-2BR
45
ブラック・レッド
1200
スライドバックル
¥
42,500
取扱い終了
代替品有
52697619
WP-R320DS-1BR
50(最大)
ブラック・レッド
1150(最大)
ワンタッチバックル
¥
48,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください