モノタロウ

チューブカッター

チューブカッター - モノタロウチューブカッター - モノタロウ
(15件のレビュー)

Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
ドライバー1本で替刃の交換ができます。

用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52883986TC-1
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 若干、潰れる
建設業・工事業

切った物がテフロンチューブ(硬め)だったからか、若干潰れる傾向が見られる。同じチューブをピスコのカッターで切ると、見事に真円で切れる。刃物の違いか。ちなみにこちらでもシンフレックスチューブ(いわゆるタッチチューブ)であればスパっと切れる。ちょっと残念。

対象商品 : 52883986
2023-06-02
用途: 機会のメンテナンス時
サービス業

まったく力も必要なく、断面もきれいに切れます。
チューブがつなぎやすくなって非常に作業効率が上がりました。

対象商品 : 52883986
2023-01-24
用途: 設備に組み込み
製造業

カッターナイフで切断していましたが、なかなかまっすぐに切れずに苦労していました。
こちらの商品を購入しました。スパッと切れで便利です。

2022-11-04
用途: ビニールチューブ、シリコンチューブの切断
建設業・工事業

正確に直角とまではいきませんが、ハサミ等で切るのに比べ素早く切断出来て切り口もきれいです。刃の切っ先を当てる位置決めやチューブの押さえ方などに慣れると、巻きグセが残っている湾曲したチューブでも上手く切れるようになります。
類似商品が各社から出ていますが、カッターの構造や機能は基本的にどれも同じなので、とりあえず安価で替刃(別売)もあるこの商品を一つ備えておくと便利です。

1が参考にしています
2024-03-06
用途: エアチューブのカット
株式会社イージーエスジャパン建設業・工事業

新品の刃にはバリが出ていて、思い切り力を入れてようやく切れる程度。
替刃に交換してみたが全く切れません。ガッカリしました。
返品してもらいたい。

対象商品 : 52883986
2022-05-03
用途: シリコンホースの切断時
サービス業

今までハサミやカッターナイフで切断していましたが、本当に驚くくらいスパッと簡単に綺麗に切断できました。これを使うともう戻れないですね!

対象商品 : 52883986
2022-02-05
用途: 自転車のメンテで

お値段的にコスパは良いかと思います。
シマノのブレーキホースのカットに使用しましたが、勢い良くパチンと切ると中のライナーが潰れました。
ゆっくり切ると潰れないのでそれなりの刃の切れ味だと思います。
切断面は直角に切れます。

対象商品 : 52883986
2021-10-01
用途: バイクのフューエルホースのカットに
卸売・小売業

カッターを開き、切りたいホースをセットすると力が要らずに切ることができます。切りやすく、切り口もきれいで重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする