ナチュラ オンボックス クリア

ナチュラ オンボックス クリア - サンカナチュラ オンボックス クリア - サンカナチュラ オンボックス クリア - サンカナチュラ オンボックス クリア - サンカナチュラ オンボックス クリア - サンカナチュラ オンボックス クリア - サンカナチュラ オンボックス クリア - サンカナチュラ オンボックス クリア - サンカ
(2件のレビュー)

様々な場所で活躍するフタ付きのカチッとハマる収納ボックス。高いところにおいても降ろしやすい持ち手付き。しっかりと指が入る持ち手があるので、高いところに置いても取り出しが簡単におこなえます。S、M、Lの3サイズ。

材質ポリプロピレン内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
製品質量(g)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52649154NOB-SCLS約420製品:約245×335×155製品:約190.5×260×14065-0452-98
オープン
789
868(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年1月19日
52649163NOB-MCLM約660製品:約290×400×190製品:約230.5×310.5×17065-0453-02
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52649179NOB-LCLL約1020製品:約335×490×230製品:約270×390.5×21065-0453-05
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-18
用途: 押し入れ収納
その他業種

丸みを帯びたデザインで高いところにおいても引き出しやすいです。蓋は中身を押さえつけられるタイプではありませんが、カチっと嵌り使い心地が良いです。深めのトレー型なので小物を載せられます。安っぽく見えないところもお気に入りです。

対象商品 : 52649154
2021-09-10
用途: 小物類の整理整頓
農・林・水産業

トールケース入りのCD-ROMの収納にピッタリの大きさです。10枚程度は楽に入ります。クリア色で内容物が把握出来る清潔感のあるボックスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする