ライナーボード

ライナーボード - MUTOH

A2製図用紙対応の卓上型平行定規。
スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。
図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。
また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。

付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52649188UM-06N8
54,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする