久冨勝
タフマックス グリーン
背抜きタイプなので通気性が良く柔らかく丈夫な手袋です。
用途
運送業・建設業・農作業・DIYなど
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52651753
HK740
M
約23
約8.5
-
ポリエステル・綿・その他
グリーン
天然ゴム
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
52651769
HK740
L
約24
約9
-
ポリエステル・綿・その他
グリーン
天然ゴム
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
52651744
HK740
S
約22
約8
7
ポリエステル・綿・その他
グリーン
天然ゴム
オープン
取扱い終了
52651778
HK740
LL
約25
約9.5
10
ポリエステル・綿・その他
グリーン
天然ゴム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください