久冨勝
レッドマスター
ポリエステル素材の手袋の手の平に天然ゴムをコーティングした手袋です。背抜きタイプなので通気性が良く、薄手の手袋なので使いやすい手袋になっています。
用途
建築・土木・梱包・農作業・DIYなど
入数(双)
1
機能
グリップ力・通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52651823
HK710
S
約22
約7
手袋/ポリエステル、掌部/天然ゴム
レッド
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
52651839
HK710
M
約23
約8.5
手袋/ポリエステル、掌部/天然ゴム
レッド
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
52651848
HK710
L
約24
約8
手袋/ポリエステル、掌部/天然ゴム
レッド
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください