久冨勝
ワンダーレッド
13ゲージのポリエステルパイル編みの新加工・新感覚手袋です。天然ゴムのWコーティング加工で抜群のグリップ力。背抜きタイプで通気性が良くパイル編みの為夏は吸水性に優れ、冬は保温性が高く暖かい手袋です。
用途
運送業・建設業・農作業・DIYなど
入数(双)
1
機能
グリップ力・通気性・吸収性・保温性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52651857
HK770
S
約24
約7.5
約8
手袋/ナイロン・ポリエステル・その他、掌部/天然ゴム
レッド
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
52651866
HK770
M
約26
約8
約8.5
手袋/ナイロン・ポリエステル・その他、掌部/天然ゴム
レッド
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
52651875
HK770
L
約27
約8.5
約9
手袋/ナイロン・ポリエステル・その他、掌部/天然ゴム
レッド
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください