DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フルハーネス用ランヤード
墜落制止用器具の規格 新規格品
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる
伸縮式ランヤード(1100~1600mm)
1ロックフック
ショックアブソーバ
フックより戻し
用途
伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)
1100~1600
材質
伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52651489
DB-HL-160PGS
シングル
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
52651498
DB-HL-160PGW
ダブル
¥
29,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください