レーザー墨出し器用クロスグリップ

レーザー墨出し器用クロスグリップ - マイト工業株式会社レーザー墨出し器用クロスグリップ - マイト工業株式会社レーザー墨出し器用クロスグリップ - マイト工業株式会社レーザー墨出し器用クロスグリップ - マイト工業株式会社
(1件のレビュー)

鉄骨・柱などへ 挟んで取付
スチール面へ マグネットで取付

セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52651918MCG-50
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 墨出し

思ってたより磁石弱くて不安
衝撃で落下しないかとても不安

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする