はんだこてテスター

はんだこてテスター - HAKKO(白光)

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載

分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ内容量1台
注意
※温度センサーは500℃までの測定にしか使用できません。500℃以上の測定を行う時は温度プローブをご使用ください。
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
校正
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652313FG101B-81本体(伝導プレート付き)、伝導ワイヤー、グラウンドクリップ、センサー(校正付き):1コ、ヒューズ、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)なし
102,300
79,980
87,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
52652329FG101B-82本体(伝導プレート付き)、伝導ワイヤー、グラウンドクリップ、センサー(校正付き):1コ、ヒューズ、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図出荷時校正付き
112,800
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする