曜日別特売

シロッコ型電動送風機(フランジ取付)

シロッコ型電動送風機(フランジ取付) - 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付) - 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付) - 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付) - 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付) - 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付) - 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付) - 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付) - 淀川電機製作所

フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本品は発送時車上渡しとなります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入口径(Φmm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(W)
出力(kW)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
質量(kg)
回転方向
消費電力(W)(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
吐出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932746CCN3125120×1201251250.125単相10050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.698---右吐出
43,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932877CCN6TLE175230×2701757500.753相20050/60Hz兼用24.0/29.00.88/1.270.88/1.27247502.7/3.9350×393×390左吐出
113,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09932755CCN3L125120×1201251250.125単相10050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.698140/1901.8/2.0244×289×258左吐出
43,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932764CCN3TL125120×1201251250.1253相20050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.698130/1800.62/0.65244×289×258左吐出
42,600
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932773CCN4L145140×1801452000.2単相10050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.7810.5225/3202.8/3.4276×314×303左吐出
53,100
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932798CCN4TL145140×1801452000.23相20050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.7810.5205/3000.9/1.1276×314×303左吐出
51,900
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932807CCN5L150170×2201504000.4単相10050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.0315.54006.0/7.7295×346×328左吐出
71,400
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932825CCN5TL150170×2201504000.43相20050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.03144001.8/2.3295×346×328左吐出
67,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09932843CCN8TL200250×3502007500.753相20050/60Hz兼用38.0/36.01.13/1.621.13/1.623015004.8/6.2386×459×441左吐出
149,800
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02144405CCN3125120×1201251250.125単相10050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.698140/1901.8/2.0244×289×258右吐出
43,300
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144414CCN3T125120×1201251250.1253相20050/60Hz兼用5.5/6.00.44/0.690.44/0.698130/1800.62/0.65244×289×258右吐出
42,600
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144423CCN4145140×1801452000.2単相10050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.7810.5225/3202.8/3.4276×314×303右吐出
53,100
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144432CCN4T145140×1801452000.23相20050/60Hz兼用9.0/10.00.54/0.780.54/0.7810.5205/3000.9/1.1276×314×303右吐出
51,900
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144441CCN5150170×2201504000.4単相10050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.0315.54006.0/7.7295×346×328右吐出
71,400
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144457CCN5T150170×2201504000.43相20050/60Hz兼用16.0/18.00.71/1.030.71/1.03144001.8/2.3295×346×328右吐出
67,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144466CCN6Te175230×2701757500.753相20050/60Hz兼用24.0/29.00.88/1.270.88/1.27227502.7/3.9350×393×390右吐出
113,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144475CCN8T200250×3502007500.753相20050/60Hz兼用38.0/36.01.13/1.621.13/1.623015004.8/6.2386×459×441右吐出
149,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする