曜日別特売

レイングランドクロス

レイングランドクロス - 弘進ゴムレイングランドクロス - 弘進ゴム

「首の動きにフードがついてくる」回転フードシステム(RXフード)搭載
湿気がこもらず蒸れにくい!透湿防水レインスーツ!
肌触りの良く、衣料のような風合いの生地を採用
フード透明シールド
上着雨蓋付ポケット(2つ)
背中高輝度反射プリント
上着裾調節コード、パンツ裾調節ボタン

用途自転車、バイク等視界の確保が必須な状況。現場作業に最適質量(g)570(Lサイズ目安)混率(%)表地:ポリエステル100(PUラミネート/表面撥水)/裏地:ポリエステル100耐水圧(mmH2O)10000以上透湿性(g/m2・24hr以上)5000内容量1セット
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mmH2O)
透湿性(g/m2・24hr以上)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652399RX-30010000以上5000Sベイクドネイビー
4,500
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
52652408RX-30010000以上5000Mベイクドネイビー
4,500
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
52652417RX-30010000以上5000Lベイクドネイビー
4,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
52652426RX-30010000以上5000LLベイクドネイビー
4,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
52652435RX-30010000以上50003Lベイクドネイビー
4,500
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
52652444RX-30010000以上5000FLベイクドネイビー
4,500
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
52652453RX-30010000以上5000Sスモークブラウン
4,500
取扱い終了
52652469RX-30010000以上5000Mスモークブラウン
4,500
取扱い終了
52652478RX-30010000以上5000Lスモークブラウン
4,500
取扱い終了
52652487RX-30010000以上5000LLスモークブラウン
4,500
取扱い終了
52652496RX-30010000以上50003Lスモークブラウン
4,500
取扱い終了
52652505RX-30010000以上5000FLスモークブラウン
4,500
取扱い終了
52652514RX-30010000以上5000Sスチームブルー
4,500
取扱い終了
52652523RX-30010000以上5000Mスチームブルー
4,500
取扱い終了
52652539RX-30010000以上5000Lスチームブルー
4,500
取扱い終了
52652548RX-30010000以上5000LLスチームブルー
4,500
取扱い終了
52652557RX-30010000以上50003Lスチームブルー
4,500
取扱い終了
52652566RX-30010000以上5000FLスチームブルー
4,500
取扱い終了
52652575RX-30010000以上5000Sローズレッド
4,500
取扱い終了
52652584RX-30010000以上5000Mローズレッド
4,500
取扱い終了
52652593RX-30010000以上5000Lローズレッド
4,500
取扱い終了
52652609RX-30010000以上5000LLローズレッド
4,500
取扱い終了
52652618RX-30010000以上50003Lローズレッド
4,500
取扱い終了
52652627RX-30010000以上5000FLローズレッド
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする