理研オプテック
保護めがねスタンダード 二眼式 RV-730
額にフィットしやすい角度調節機能付きテンプル。つる角度調整可。
レンズ
防曇(F)【曇止め】
材質
フレーム:ポリカーボネート、エストラマー樹脂/レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
149×47×162
色/フレーム
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52652855
RV-730
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください