ライフセイフティシルバーミラーコートレンズ RV-720S SM/AF

ライフセイフティシルバーミラーコートレンズ RV-720S SM/AF - 理研オプテック

シルバーミラーコートでスタイリッシュに眩しさを軽減。
レンズ表面が鏡のようにコーティングされたレンズです。
ファッション性に優れているだけでなく、レンズが光を反射することでより効果的に
目を保護するため、スポーツシーンなど強い光をカットしたい場面でも活躍します。

材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート(内側防曇加工)質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×43×168可視光線透過率(%)11色/フレームクリアブルー紫外線カット0.999RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652873RV-720S SM/AF
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする