保護めがねスタンダード 一眼式 FQO-928C BF

保護めがねスタンダード 一眼式 FQO-928C BF - 理研オプテック

長時間作業でも疲れにくい軽量タイプ。

レンズ防曇(F)【曇止め】材質フレーム:ポリカーボネート+エラストマー、レンズ:ポリカーボネート(F防曇加工)質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×39×163色/フレームブルーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52652889FQO-928C BF
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする