理研オプテック
ライフセイフティ偏光グラス FG-7P
前掛け式偏光グラス。
乱反射する光を透過せずに、直進光のみを通す偏光フィルムを挟んだレンズです。
眩しく感じる照り返しや反射光をカットして、ギラツキを抑えた穏やかな視界をお届けします。
材質
フレーム:ポリカーボネート+エラストマー、レンズ:ポリカーボネート(内側防曇加工)
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
130×45
可視光線透過率(%)
17.1
紫外線カット
0.999
偏光率(%)
0.999
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52652916
FG-7P 偏光グラス
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください