ファインフォーム カーシャンプー

ファインフォーム カーシャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)ファインフォーム カーシャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(2件のレビュー)

今までに無いほどキメ細かく、リッチ(豊富)な泡立ちを実現した希釈タイプの洗浄用シャンプーです。
新配合のホイップフォーム成分により、今までに無い程のボリューム感溢れる濃密泡を実現!
泡立ち・泡持ちに優れ、ボディーを豊富な泡で包み込みながら優しく洗えます。
また、コーティング施工車にも最適でコーティングは落とさずに汚れのみをしっかりと落とします。
さらに、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。
手やボディーにもやさしく、ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。

質量(g)1085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×98×98性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物内容量1個(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52659033S155
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PROSTAFF製品】 ファインフォーム カーシャンプー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52659033
2024-05-24
用途: 洗車
製造業

泡立ちも良く、初めて使用しましたが、次回も使用したいと思います。

対象商品 : 52659033
2023-11-01
用途: 愛車の洗車に
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

泡立ちが良く、クリーミーな泡なので満足。プロスタッフ製なので安心。汚れも良く落ちると思う。希釈してスポンジにつけて使用するが、自分の場合は泡フォームガンに補充して車に噴射している。泡がしっかりと車体に残り満足。また、10%オフの時に購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする