曜日別特売

魁磨き塾 窓ゴム&ゴムモールコート

魁磨き塾 窓ゴム&ゴムモールコート - PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 窓ゴム&ゴムモールコート - PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 窓ゴム&ゴムモールコート - PROSTAFF(プロスタッフ)
(2件のレビュー)

くすんで白く劣化したゴム製パーツを、上質な深黒に復活させるゴム専用のコーティング剤です。
窓ゴム部(ウェザーストリップ)やルーフレール部のゴムモールはもちろん、エンジンルーム内のゴム・ホース類やパッキン部分にも最適。
塗るだけで黒く綺麗な状態に仕上がります。
ガラス系ポリマーの重厚で強固なコート膜により、コーティング効果を約6ヶ月持続し、さらにはUV吸収剤の効果で劣化を防ぎます。
経年で白化したゴムはもちろん新車時からの劣化防止にも効果的な保護コート剤です。

付属品専用クロス×10枚、ヘルパー×2個、取扱説明書質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状水溶性内容量1個(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52659067S158
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52659067
2020-07-28
用途: ウインドゴムモールの劣化除去
製造業

試しに購入し使用してみましたが、その効果にびっくりしております。軽い擦り傷やワックス付着などで白っぽくなっているところなども真っ黒ですべすべになりゴムを新品と取り換えたかのように綺麗になりました。一か月以上経過しておりますが、施工時と全く変わっていません。どのくらい維持できるか楽しみです。

対象商品 : 52659067
2020-05-01
用途: クルマのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムモールでも本製品が有効なタイプとさほどでもないタイプあり。当方が施工したクルマの場合、フロントウィンドゥ上部とリアウィンドゥ周囲の比較的硬質なゴムに対しては極めて効果的、サイドウィンドゥ下部の比較的柔軟なワイパー的なゴムに対しては、効果は限定的、ゴムと一体化した無塗装樹脂部で、樹脂劣化がない部分には極めて有効、樹脂劣化部に対しては効果ありませんでした。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする