本革・合皮のシート・ハンドル等の革専用のウエットクロスです。
1枚取り出しサッと拭くだけで「汚れ落とし・しっとり艶出し」のW効果が得られます。
ハンドルやシートに艶を出すと同時にすべり防止効果を与え、操作時や着座時のすべりを防ぎます。
また、紫外線吸収剤配合により気になる劣化を効果的に防ぎます。
いつも触れる革をキレイにする事で快適な車内空間を保ちます。
・天然保護成分:しっとりとした自然な艶を与え、革の表面を保護します。
・防汚効果:革に水分を浸透しにくくする撥水被膜で汗・雨による水汚れを防ぎます。
・抗菌剤配合:カビや菌の発生を防ぎます。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


汚れがあまりなかったのか、汚れ落ちが確認できなかった。ただ、使った面につやが出ました。シート1枚でレザーシートは1つがやっとなので、1回のクリーニングだと4.5枚使います。