ズバッと滅臭スプレー

ズバッと滅臭スプレー - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと滅臭スプレー - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと滅臭スプレー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

車内のイヤ~なニオイが消える「安定化二酸化塩素」の消臭&除菌スプレーです。
気になるタバコ臭・カビ臭・ペット臭や、シートに染み付いた加齢臭等、気になるところにスプレーするだけで
素早く除菌・消臭ができ、車内空間をクリーンにします。
さらに、スプレーした箇所の有効成分が気化し、浮遊するウイルス・菌を酸化分解して除去します。
ウイルス・菌の除去率99.99%で効果的に消臭します。
香りでごまかさないから香り付き消臭剤が苦手な方でも安心してお使いいただけます。
〈安定化二酸化塩素とは〉
安全で殺菌効果が高く、食品・医療機関で高い実績を誇ります。NASA宇宙食の完全滅菌にも使用されています。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52659085C-601個(230mL)164×104×45296-
オープン
619
681(税込)
当日出荷
54090524C-631本(2L)253×125×1252094詰替用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PROSTAFF製品】ズバッと滅臭スプレー 消臭&除菌 ウイルス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52659085
2024-02-27
用途: 消臭
飲食業

効果はあると思いますが、匂いの元は見えない所にもあるので、
直接噴きかけられる場所以外は効果が薄いでしょう。
「気化し、浮遊するウイルス・菌を酸化分解」とありますが、よほど大量に噴霧しない限り、
おそらく限定的な話だとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする