NEWオールマイティーマルチクリーナー

NEWオールマイティーマルチクリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)NEWオールマイティーマルチクリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(2件のレビュー)

車のあらゆる汚れをこれ1本で強力に除去するマルチクリーナーです。
車のボディーや、ガラス・ホイール・ダッシュボード・内装等の汚れをスッキリ除去!
新配合のレモン酸とオレンジオイルのW配合で、タバコのヤニ、花粉・ホコリ、油汚れ、手アカ、虫汚れ、鳥フン等、あらゆる汚れを落とします。
また、ご家庭の換気扇・レンジ回り・風呂・トイレ等にも使え、特に気になる油汚れや水アカ等をスッキリ落とします。
ノーコンパウンドで素材を傷めず、手にもやさしくお使い頂ける超便利アイテムです。

質量(g)580寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×110×58危険物の類別非危険物内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52659119F-66
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52659119
2025-04-23
用途: 洗車時の細部洗浄
製造業

洗浄力が高く大変重宝しています。やや割高感がありますので、用途によってモノタロウのマルチクリーナーと併用しながら使用しています。以前はホームセンター等でも見かけましたが最近は見ないため、安定して入手できるのはありがたいです。

2024-12-25
用途: 機械のフレーム等塗装部の掃除
株式会社竹内精機製作所製造業

塗装面が剥げずに綺麗に拭き掃除が出来、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする