超大判サイズのふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
新構造!ムササビの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面まで絞らずイッキに吸水が完了。
水1Lが吸い上げ可能な超大判サイズ(約750×400mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴を瞬時に吸い上げます。
大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上がります。
また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


吸水力は抜群です!水分を含むと重くなるとともに水拭き状態となりますので、2枚用意し先拭きで大まかに水滴を取り去り、2枚目で仕上げをしますと綺麗に拭きあがります。
かなりの吸水力であっいう間に拭き上げることができます!何度か絞って使っても吸水力もあまり落ちません。水洗い→拭き上げ→ブロワーで簡単洗車するときにかなりの時短になります!
吸水量は素晴らしいです。
ただ、吸収した水分を全く跡に残さず拭きあげられるかというとそんな訳はなく、ある程度吸水した後は、拭いた後に水滴が残ります。
綺麗に拭き取るには、適宜絞る必要があるのですが、大判で厚みもあるため、手の小さな方には厳しいかもしれません。
私の使い方は、本品でざっと全体の水分を拭き取り(この用途には最適です)、別の絞りやすい小ぶりなマイクロファイバークロスで仕上げ拭きをするようにしています。
吸水力は満足ですが
バケツですすぐとタオルの油分?がけっこう溶け出して来ます。
そこだけが不満ですね。
あと分厚い分タオルを絞りにくいですね