曜日別特売

ダンク 撥水ジェット

ダンク 撥水ジェット - PROSTAFF(プロスタッフ)ダンク 撥水ジェット - PROSTAFF(プロスタッフ)
(3件のレビュー)

雨の日の視界を良好にする窓ガラス用撥水スプレーが「ダンクシリーズ」から新登場!
急な雨降り時のフロントガラスにシュッと2秒スプレー!
あとはワイパーするだけで速撥水コーティングがかかり、雨を瞬時にはじきます。
軽自動車・コンパクトカーに最適な拡散噴射により、広い面を素早くコーティング可能。
密着性の高い有機ガラス成分が撥水被膜を形成して雨を強力にはじき、激しい豪雨の際でも安全な視界を確保します。
また、塗装を傷めにくい中性タイプで安心してご使用いただけます。

質量(g)292寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×55危険物の類別非危険物内容量1個(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52659189A-15
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PROSTAFF製品】ダンク 撥水ジェット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 社有車用

スプレータイプなので、そこまでの撥水はしない。
何もしないよりは良い程度。
持続効果も強い雨の日だと半日もつかどうか。
(最近の強い雨では途中で塗布し直しが必要だった。)
塗り込みタイプではなく、雨と一緒にワイパーで拭き取りOKなのは楽でいい。
値段を考慮すれば、十分かと思います。

対象商品 : 52659189
2023-11-29
用途: 乗用車のフロントウインドウに使用。

他社品も使ってきたが、特に問題なく使えている。
しいて言えば他社と同等の状態になるためには少し多めの塗布量が必要なのかな?と感じた。
耐久性はまだわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 52659189
2021-04-23
用途: 突然の雨降り時に使用

今までは、ガラコを使用していましたが、価格面で購入しています。
今や、リピーターになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする