NCR
シールドガスホース
(1件のレビュー)
用途
溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
緑
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ホース長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52659259
SLD5-10
5
10
2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
52659268
SLD5-20
5
20
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
52659277
SLD5-30
5
30
2
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
52659286
SLD5-50
5
50
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
52659295
SLD5-100
5
100
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659304
SLD6-10
6.3
10
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
52659313
SLD6-20
6.3
20
2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
52659329
SLD6-30
6.3
30
2
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
52659338
SLD6-50
6.3
50
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
52659347
SLD6-100
6.3
100
2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659365
SLD8-20
8
20
2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
52659374
SLD8-30
8
30
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
52659383
SLD8-50
8
50
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
52659399
SLD8-100
8
100
2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659408
SLD9-10
9.5
10
2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
52659417
SLD9-20
9.5
20
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
52659426
SLD9-30
9.5
30
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
52659435
SLD9-50
9.5
50
2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
52659444
SLD9-100
9.5
100
2
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659453
SLD12-10
12.7
10
2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
52659469
SLD12-20
12.7
20
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
52659487
SLD12-50
12.7
50
2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659496
SLD12-100
12.7
100
2
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659505
SLD19-10
19
10
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
52659514
SLD19-20
19
20
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659523
SLD19-30
19
30
2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659539
SLD19-50
19
50
2
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659548
SLD19-100
19
100
2
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659557
SLD25-10
25.4
10
1.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
52659566
SLD25-20
25.4
20
1.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659575
SLD25-30
25.4
30
1.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659584
SLD25-50
25.4
50
1.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659593
SLD25-60
25.4
60
1.5
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659356
SLD8-10
8
10
2
¥
4,600
取扱い終了
代引不可
52659478
SLD19-30
12.7
30
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200