NCR
ツインホース(酸素+アセチレン)
(1件のレビュー)
用途
青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)
2
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
青/赤
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52659609
SA55-10
(酸素+アセチレン)5.0+5.0
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
52659618
SA55-20
(酸素+アセチレン)5.0+5.0
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
52659627
SA55-30
(酸素+アセチレン)5.0+5.0
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
52659636
SA55-50
(酸素+アセチレン)5.0+5.0
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
52659645
SA55-100
(酸素+アセチレン)5.0+5.0
100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659654
SA69-10
(酸素+アセチレン)6.3+9.5
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
52659663
SA69-20
(酸素+アセチレン)6.3+9.5
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
52659679
SA69-30
(酸素+アセチレン)6.3+9.5
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
52659688
SA69-50
(酸素+アセチレン)6.3+9.5
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659697
SA69-100
(酸素+アセチレン)6.3+9.5
100
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659706
SA89-10
(酸素+アセチレン)8.0+9.5
10
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
52659715
SA89-20
(酸素+アセチレン)8.0+9.5
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
52659724
SA89-30
(酸素+アセチレン)8.0+9.5
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659733
SA89-50
(酸素+アセチレン)8.0+9.5
50
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52659749
SA89-100
(酸素+アセチレン)8.0+9.5
100
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200